曜日別特売

補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ

補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ - AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ - AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ - AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ - AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ - AirTAC
(4件のレビュー)

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。

接続口R材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじサイズ
消音効果(dB)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20244237PAL011/82533グレー
83
69
76(税込)
当日出荷
20244246PAL01D1/82533ブラック
83
69
76(税込)
当日出荷
20244255PAL021/42562.5グレー
106
85
94(税込)
当日出荷
20244264PAL02D1/42562.5ブラック
106
85
94(税込)
当日出荷
20244273PAL033/82568グレー
139
119
131(税込)
当日出荷
20244289PAL03D3/82568ブラック
139
119
131(税込)
当日出荷
20244298PAL041/22573グレー
169
149
164(税込)
当日出荷
20244307PAL04D1/22573ブラック
169
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: ソレノイドバルブの消音
サービス業

ソレノイドバルブの消音に使用しました。
安価ですがこれで十分なので
これからもこれを使用していきます。

対象商品 : 20244273
2021-03-11
用途: エアー配管作業

エアー配管メンテナンス用として予備バルブの吐出口につけています。価格も手頃で性能も充分、耐久性はまだ確認できていませんが良い製品だと思います。

対象商品 : 20244273
2020-05-18
用途: エア機器を使用した装置を製作しています。
製造業

とにかく安いので助かります。サイレンサーを取り付ける必要も無い装置ですがセンスを疑われるので安い物でもと探した次第です。エア機器の排気には取り付けるのがベターです。

対象商品 : 20244255
2018-12-14
用途: サンドブラストエアー配管
電気・ガス・熱供給・水道業

特に気になる点はありません。
プラスティック製ですが、強度、精度ともに問題無く、比較的安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする