ニューフクロール

ニューフクロール - 福助工業ニューフクロール - 福助工業ニューフクロール - 福助工業ニューフクロール - 福助工業

さまざま用途にご使用いただける高密度ポリエチレン製極薄(6μ)ロール巻ポリ袋です。ミシン目がついており1枚づづ切り離してご使用いただけます。
食品衛生法試験に合格した衛生的な袋で食品1次接触に対応しております。

用途スーパーマーケット、小売店、加工作業所、ご家庭等様々な用途でご使用いただけます。半透明
全6種類を絞り込む
幅(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2024918906199141箱(6本)HDPE0.006230300230×300
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2024921606199731箱(6本)HDPE0.006200300200×300
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
2024922506199811箱(6本)HDPE0.006230340230×340
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
2024923406199911箱(4本)HDPE0.006260380260×380
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
20249198No.260S1箱(4本)HDPE0.006--260×340
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20249207No.150E1箱(8本)HDPE0.006--150×250
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20249198No.260S702633140619922No.260S ニューフクロール 福助工業 70263314ニューフクロール福助工業1箱(3100巻×4本)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
20249207No.150E889106220619965No.150E ニューフクロール 福助工業 88910622ニューフクロール福助工業1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする