FALCON(ファルコン)
GABA CX インスリンプロ
耐刃性レベル5手袋の手のひら側を耐針強度11.24N(1.15kgf)で覆い更に指部内側には超薄板ステンレス製のインナーアーマーを装着し、インスリン注射針も刺さらないプロテクト3重構造です。
用途
病院関係の廃棄物処理やテーマパーク、公共施設等の清掃処理を手掛ける方たちの感染症リスクを下げるために開発された手袋です。
質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※耐切創ですが絶対に切れないことを保証する訳ではありません。また耐針突き刺しですが絶対刺さらないことを保証する訳でもありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21778533
CX-GABA-IP
フリー
24
8
20
手袋:スペクトラCX97.5%、その他2.5%、手の平部:指部SUS304(極薄ステンレス)、特殊高密度ポリエステルクロス積層、ポリエステルメッシュ素材、ポリウレタンナイロン
青
10
EN388:2016規格
4
5
4
4
耐注射針
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください