オグラ
コードレスツライツカッター
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)
直流18
付属品
チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
バッテリー
リチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
充電器出力
DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力
単相交流100V・410VA(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
切断能力
モーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20250519
HSC-25BLN
4.0 (バッテリ含む)
SD490相当品:620N/mm
2
(63kgf/mm
2
)、最大D25
直流ブラシレスモーター
71×137×139
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
20250503
HSC-20BLN
4.0(バッテリ含む)
SD490相当品:620N/mm
2
(63kgf/mm
2
)、最大D19
直流マグネット
471×137×139
¥
185,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください