岩崎電気
手動式調光器(PWM制御式) (LED調光ユニット用電源・HID調光用電子安定器・調光用Hf蛍光灯対応)
電源電圧(V)
100~242
材質
プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂
色
スーパーホワイト
質量(g)
約250
使用温度範囲(℃)
5~35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電流(A)
0.05以下
負荷容量
15Aまで(スイッチ容量)
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20252147
I.DF-70170-PD
¥
45,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください