ダイカスト ねじなしカップ

ダイカスト ねじなしカップ - 大阪コネクター製造

ネジナシカップリングねじなし・電線管を相互に接続するための非防水型のカップリング

仕様ねじなし接続型内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20432598NKC-Z19-(ねじなし/薄鋼)CTC19薄鋼
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
20432625NKC-Z25-(ねじなし/薄鋼)CTC25薄鋼
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
20432643NKC-Z31-(ねじなし/薄鋼)CTC31薄鋼
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
20432668NKC-Z39-(ねじなし/薄鋼)CTC39薄鋼
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
20432686NKC-Z51-(ねじなし/薄鋼)CTC51薄鋼
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20432704NKC-Z63-(ねじなし/薄鋼)CTC63薄鋼
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
20432729NKC-Z75-(ねじなし/薄鋼)CTC75薄鋼
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
20432747NKG-Z16亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG16厚鋼
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432765NKG-Z22亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG22厚鋼
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432783NKG-Z28亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG28厚鋼
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432808NKG-Z36亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG36厚鋼
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432826NKG-Z42亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG42厚鋼
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432844NKG-Z54亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG54厚鋼
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432869NKG-Z70亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG70厚鋼
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432887NKG-Z82亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG82厚鋼
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432905NKG-Z92亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG92厚鋼
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432923NKG-Z104亜鉛合金製(ねじなし/厚鋼)CTG104厚鋼
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする