ジズライザーワイド120

ジズライザーワイド120 - 北村製作所ジズライザーワイド120 - 北村製作所
(20件のレビュー)

初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。
安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。
高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。

用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20686366ZAT-H30A120
1,795
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 草刈作業

普通サイズよりこちらの方が出番が多くて良いですね……使う刃によって厚みや幅を変えるとより楽に作業が出来ます。

対象商品 : 20686366
2025-10-03
用途: 凸凹のある地面の草刈り作業
建設業・工事業

今までジズライザーを付けずに草刈っていました。石が多い土地なので地面から浮かして刈るためか長時間は辛かったです。それが見事に解決!楽になりました。

対象商品 : 20686366
2024-10-17
用途: 畔草刈作業
農・林・水産業

草刈を地面を擦らして行うことにより、綺麗に短く刈れるため必需品です。

対象商品 : 20686366
2024-05-31
用途: 草刈作業
製造業

このサイズを使う前はひとつ小さいサイズを使っていたのでよく地面を刈り込んでいたのでこのサイズに変えてから地面刈り込みが減りチップソーのもちが延びたようにおもいます。

対象商品 : 20686366
2023-06-18
用途: 草刈り
卸売・小売業

平地はもちろん特に荒れ地や斜面の草刈りに活躍します

対象商品 : 20686366
2022-08-20
用途: 草刈り

ロビン刈払機NB411、NB04、NB40のナット頭をカバーできるのは高さ30mmのワイド120です。大型チップソー355mmにもマッチします。高さ50mmのタイプもあるので、そちらも使ってみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20686366
2022-11-15
用途: 作業時使用
鈴木住宅

確かに楽です。地面に置いた状態で、滑らせながら作業が
出来ます。高さをキープする必要が無いので楽です。

対象商品 : 20686366
2022-06-14
用途: 草刈り作業
工房 月の手

思った通りの使い易さで作業が捗りました。出来るだけ長持ちしてくれると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする