曜日別特売

セフティーライトブレード

セフティーライトブレード - セフティー3セフティーライトブレード - セフティー3
(5件のレビュー)

特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。
8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。

用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下内容量1枚
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。刈払機本体の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。ブレード部が10mm以下になりましたら、それ以上のご使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20686418220mm
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 草刈り
その他業種

ナイロン コード カッター と同じような刈り方をします。取り付けはチップソーに同じく替え刃を交換するだけで簡単です。

ップソーよりも軽いため、エンジン音が静か作業も楽です。
顔に石が当たらないように注意する必要があります。顔に石が当たらないように注意する必要があります。出来ればフェイスカバーをした方がよいです。

対象商品 : 20686418
2022-09-09
用途: 草刈り
その他業種

ネットのうわさ通りの便利な商品。おすすめ出来ます。

対象商品 : 20686418
2022-08-20
用途: 壁際の草刈り作業

某動画サイトで見て、購入しました。
今までナイロンコードカッター を使っていましたが、刈り払い機を交換して出力をあげたところ、パワーがあり過ぎ意思の飛散が多くなってしまいました。
シリコン製なので、キレが悪く長持ちしないのかと思いましたが、意外によく切れて、小石の飛散も減少し、歯の減りもそれほど早くありません。

対象商品 : 20686418
2022-08-01
用途: 主に畦畔や空き地の草刈りに
株式会社 ホウワ

軽くて取り回しやすいが柔らかい草限定です。自身の場合、柔らかい草と硬い草が混在しており、硬めな草はほとんど切れません。自分の条件下では不向きかなと思い再びナイロンコードに戻しました。芝生などを刈るのには適していると思います。

対象商品 : 20686418
2020-08-05
用途: きわ刈りに使用
農・林・水産業

軽くて、切れ味も良く、道路、駐車場のきわ刈りに使いました、性能は満足しています。ただ、小石の飛び跳ねは激しいので、建物、車の近くでは注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする