セフティーライトブレード2P

セフティーライトブレード2P - セフティー3セフティーライトブレード2P - セフティー3
(4件のレビュー)

特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。
8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。

用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下内容量1セット(2枚)
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。刈払機本体の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。ブレード部が10mm以下になりましたら、それ以上のご使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20686436220mm
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20686436
2024-02-07
用途: 草刈り
有限会社松本鐵筋工業建設業・工事業

反発力が強すぎて、その上径が小さい、あまり現実とは言えない

対象商品 : 20686436
2022-12-19
用途: ナイロンコードよりも使いやすい。
横澤動物医院

今までナイロンコードを使用していましたが、刈り払い機を買い換えてエンジン出力が大きくなったところ、飛び石が増えて困っていました。
先日この商品を購入し使用したところ、金属の替刃同様な感じで使用でき、意外と切れ味も良く長持ちしました。
そこで、来シーズン用に買い増しです。

対象商品 : 20686436
2022-08-03
用途: 農作業
農・林・水産業

ブレードの回転方向が、判りにくかったので製造過程で、回転方向を矢印で入れるなどのお願いがしたい。

対象商品 : 20686436
2019-06-03
用途: 草刈
碧翠御苑

庭の苔を残して草を刈る。コードで刈っていたのだがこれはどうかなと購入してみた
かれる範囲が狭いのと低く刈れないのでコードに戻した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする