セフティー3
草刈りチップソー(巻付低減)
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。
R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途
草刈り作業。
厚さ(mm)
台金:1.25
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
材質
台金:S-50C
内容量
1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20686716
230mmx36P
230
36
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20686734
255mmx40P
255
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください