草刈りチップソー(接地刈り)

草刈りチップソー(接地刈り) - セフティー3草刈りチップソー(接地刈り) - セフティー3草刈りチップソー(接地刈り) - セフティー3草刈りチップソー(接地刈り) - セフティー3
(2件のレビュー)

地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。
斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。

用途草刈り作業。厚さ(mm)台金:1.25刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C内容量1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20686759230mmx36P23036
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
20686777255mmx40P25540
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20686777
2024-09-16
用途: 草刈り
その他業種

細い竹等の普通のチップソーでは出来る叩き斬るみたいな事が出来ない。そもそも想定して無いのでしょう。草専用です。

対象商品 : 20686777
2020-07-21
用途: 草刈り
菱東漁業

昨日1時間ほど使ってみました。お皿型のためジズライザーが不要です。
しかし低速で若干振動が出ます。
高速では振動が消えますが,これは恐らくいわゆるオフセット型の刈刃(お皿型)の湾曲が,
回転に連れて微妙にたわむものと推定します。
他の購入者とも情報交換していますが,いずれも低速時の振動が気になっているとの事。
構造上の問題ならどうしようもないので,草の飛び方も特段素晴らしいということもないので,
しばらく使って切れなくなったらそこまで。(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする