草刈り用ナイロンコードネジリ

草刈り用ナイロンコードネジリ - セフティー3草刈り用ナイロンコードネジリ - セフティー3
(3件のレビュー)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。

用途刈払機用ナイロンコード。形状スパイラル型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4内容量1個
注意
※作業前に必ず本体および取付けを確認し、異常が見つかった場合は使用しないで下さい。作業は安全カバー及び保護具を必ず着用して行って下さい。コードの交換や点検は必ずエンジンを停止してから行って下さい。周囲の安全確認や車等への小石の飛散に十分注意して作業を行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20686978SNC-SP2.4-50
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20686978
2021-07-08
用途: 草刈り作業
建設業・工事業

草刈り機のエンジンが小さい機械に使いました、よく切れるのですが、やはり持ちは悪いです。

対象商品 : 20686978
2020-01-03
用途: 草刈り替え刃
運輸・通信業

コードナイロン刃は、お墓周りの草刈りで使いますが、跳ね返りがあちらこちらに来るので、注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 20686978
2020-09-30
用途: あぜ道の草刈りに使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジン式草刈り機にジズライザー取付ナイロンコードを取付草刈りをしました。小さい雑草には適していますが、大きくなった雑草には少し苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする