ZRE79Lシリーズ ソファー
大切なゲストのおもてなし空間をご提案。お客様をお迎えする応接室は、企業イメージを印象付ける大切な空間です。
打ち合わせ以外にも、簡単なプレゼンテーションや作業に利用することもあるため、デザイン性はもちろん機能性にもこだわったファニチャーとなっています。
シンプルかつモダンなデザインで洗練された応接空間をご提案するZREシリーズです。
トラスコ品番119-2623
質量(kg)42
色ブラウン
張地布張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×810×700
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 12,800 / 税込 ¥ 14,080 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |