アサヒパック
【袋のみ】紐付クラフトB角底 赤帯・米印
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21649189
005160501
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21649216
005161001
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください