ヤマト科学
オートサンプラ用シリンジ
容量(μL)
10
仕様
テーパーニードル ニードル固定型
長さ(mm)
42
針ゲージ
23-26s
チップタイプ
HP
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21776126
5181-1267
1個
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
21776135
5181-3360
1セット(6個)
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください