ヤマト科学
フェラル
形状
ショート(高さ3mm)
注意
※2013年以前に製造されたFactorFour、CP、およびVFブランドのカラムは、カラム内径0.1-0.25μmでもカラム外径が大きく、0.5mmのフェラルが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
内径(mm)
カラム内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21776494
5080-8853
1パック(10個)
グラファイト
【フェラル公称】0.5
0.32
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
21776503
5181-3323
1セット(10個)
ポリイミド85%/グラファイト15%
【フェラル公称】0.4
0.1-0.25
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください