曜日別特売

カラー化粧棚板 180cm 1.8cm

カラー化粧棚板 180cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 180cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 180cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 180cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 180cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 180cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 180cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 180cm 1.8cm - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

幅(mm)1800内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529848LBC-1830N-4500アッシュホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06529857LBC-1830N-4500アッシュグレー
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06529866LBC-1830N-4500アッシュブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06529961LBC-1840N-6600アッシュホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06529970LBC-1840N-6600アッシュグレー
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06529979LBC-1840N-6600アッシュブラウン
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24230483LBC-18201800×200×18-ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
24230517LBC-18201800×200×18-ハニービーチ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
24230535LBC-18201800×200×18-ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
24230544LBC-18251800×250×18-ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
24230578LBC-18251800×250×18-ハニービーチ
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
24230596LBC-18251800×250×18-ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24230605LBC-18301800×300×18-ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24230657LBC-18301800×300×18-ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
24230666LBC-18351800×350×18-ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
24230718LBC-18351800×350×18-ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
24230727LBC-18401800×400×18-ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
24230772LBC-18401800×400×18-ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
24230788LBC-18451800×450×18-ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
24230824LBC-18451800×450×18-ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
24230833LBC-18601800×600×18-ホワイト
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
24230867LBC-18601800×600×18-ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24230693LBC-18351800×350×18-ハニービーチ
オープン
取扱い終了
代替品有
24230754LBC-18401800×400×18-ハニービーチ
オープン
取扱い終了
代替品有
24230806LBC-18451800×450×18-ハニービーチ
オープン
取扱い終了
代替品有
24230587LBC-18251800×250×18-ダークオーク
オープン
取扱い終了
24230632LBC-18301800×300×18-ハニービーチ
オープン
取扱い終了
24230648LBC-18301800×300×18-ダークオーク
オープン
取扱い終了
24230842LBC-18601800×600×18-ハニービーチ
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24230693LBC-183524230666LBC-1835LBC-1835 カラー化粧棚板 180cm 1.8cm アイリスオーヤマ 24230666カラー化粧棚板 180cm 1.8cmアイリスオーヤマ1枚
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24230754LBC-184006529961LBC-1840NLBC-1840 カラー化粧棚板 180cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529961カラー化粧棚板 180cm 1.8cmアイリスオーヤマ1枚
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24230806LBC-184524230788LBC-1845LBC-1845 カラー化粧棚板 180cm 1.8cm アイリスオーヤマ 24230788カラー化粧棚板 180cm 1.8cmアイリスオーヤマ1枚
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24230596
2024-07-11
用途: 趣味の下地

最近、値上げされていて、御社が一番安く入手できました

対象商品 : 24230867
2023-12-24
用途: 棚板として使用
製造業

以前使用していた他社のものより少し軽かったので強度が心配だったが特に問題なく使用出来ている。コスパよい商品。

対象商品 : 24230657
2021-02-27
用途: PCのモニター3台乗せる棚を作りました
建設業・工事業

今回の地震で前回9ミリの棚が壊れてモニターが倒れてしまう事故がさらに丈夫な机と合体して作りました。今度は壁が壊れなければ大丈夫なぐらい頑丈な棚になりました。さらに幅も1200から1800なので広く使えます。

1が参考にしています
2021-02-14
用途: 化粧板
AutoBodyMake

シナランバーにメラミン樹脂を張った方が軽くて丈夫なのに対して 重いしMDFのランバーでしかもランバーの並びが長手方向に対して横並び 断面がs字に反り最悪 掴まされた感じでゴミを買った気分
物を作るには不適切な材料で 時間とお金が無駄

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする