スーパークリアチェスト

スーパークリアチェスト - アイリスオーヤマスーパークリアチェスト - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

引出しの材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付きです

段数7ホワイト/クリアブラウン幅(mm)320奥行(mm)390高さ(mm)1135質量(g)5500耐荷重(kg)引出1段あたり2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1135引出し内寸法(mm)260×360×128直径×高さ(mm)700×173内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22734119SCE-070
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22734119
2021-08-30
用途: カラー工房の色見本帳入れに購入

ゆとりあるサイズで出し入れもしやすいし思ったよりしっかりしてるので使いやすいです。

対象商品 : 22734119
2019-10-01
用途: キャップ入れ
日吉工業株式会社

7段位のチェストを探していました。ホームセンターに見に行きましたが無く
どうしようかと思っていました。
高さや大きさもちょうどよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする