アイリスオーヤマ
バケツ
小容量から大容量・広口まで幅広い品揃えのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
※フタの取り扱いは終了しています
材質
ポリプロピレン
質量(g)
566
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304×304×282
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22735047
PB-13
13
ブルー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300