アイリスオーヤマ
バケツフタ
小容量から大容量・広口まで幅広い品揃えのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタをすればペールとしても使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22735083
PBC-8
103
ブルー
264×264×47
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
22735108
PBC-20
190
ブルー
348×348×47
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください