曜日別特売

プライベートBOX

プライベートBOX - アイリスオーヤマプライベートBOX - アイリスオーヤマプライベートBOX - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。

ロックダイヤル式グレー質量(g)722寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72収納の目安A4サイズまでの書類等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22735379PV-330
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22735379
2021-10-18
用途: 書類の運搬
有限会社 新川ルル動物病院サービス業

大きさは丁度良い。もう少し軽い物があれば更に嬉しいてす

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする