【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


内径18mmホースに対応したジョイントがホームセンターに無かったので、コチラで入手してみました。
ホースを締め付ける内部のギャザー状の部品が別体になっていて紛失しやすく、これがホースを動かしている内に内部で斜めになって結果ホースが外れやすくなりそうな気配がなくはありません。この部品は本体と一体成型のモノタロウブランド品の設計が良いと感じます。
大問題は、ジョイント部の径が、ホース内径12mm用の通常サイズと共通なことです。せっかく水量を稼ぐために太いホースを用意したのに、これではジョイント部分で水量が絞られてしまいます。