メッシュカート

メッシュカート - アイリスオーヤマメッシュカート - アイリスオーヤマメッシュカート - アイリスオーヤマメッシュカート - アイリスオーヤマメッシュカート - アイリスオーヤマメッシュカート - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用できるメッシュワゴンです。

注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
段数
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22735774DMC-31台3全体15、メッシュトレー1段あたり5なし680400250ホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
お客様組立品
22735799DMC-41個3全体20、メッシュトレー1段あたり5なし850400250ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22735774
2022-01-23
用途: 洗面所の洗剤等を置く台で使用

同じ物を長い間使っていたのですが、塗装が剥げてきたので探していました。洗面所の隙間に丁度良い大きさです。キャスターが付いているので動かしやすいです。また棚の柵が高いので置いた物も落ちにくく、とても使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする