メッシュパネルフック5連

メッシュパネルフック5連 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

メッシュパネル用の5連フックです。鍵や小物、またはキッチンなどでおたまやフライ返しなどの調理道具を掛けるのに便利です。

ベージュ質量(g)72耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×60×41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22735878MPA-5F
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22735878
2019-07-20
用途: 工具の整理用

壁とメッシュパネルとの隙間が小さかったのでもう少し、当該商品の線径が細いと良かったと思います。 線径の表示が有ると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする