アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム 一般カードサイズ 100枚入100μ
(1件のレビュー)
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm)
一般カードサイズ(60×90)
質量(g)
130
パッケージサイズ(mm)
63×125×22(幅W×奥行D×高さH)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×95×22
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22736203
LZ-IC100
一般カードサイズ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください