アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
厚さ
100μ
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22736264
LZ-B420
B4サイズ(263×370)
B4
490.4
273×-×408
20枚入
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
22736289
LZ-B520
B5サイズ(188×263)
B5
249.2
198×-×301
20枚
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
22736325
LZ-B620
B6サイズ(134×188)
B6
127
144×-×226
20枚入
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください