アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム 写真Lサイズ 100枚入100μ
(1件のレビュー)
厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。
寸法(mm)
写真L判サイズ(95×135)
質量(g)
323.2
厚さ(μm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×145×25
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22736343
LZ-PL100
L判
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください