ロングチェスト

ロングチェスト - アイリスオーヤマ

押入れ収納に最適なサイズのチェストです。一般的な押入れなら横に2個並べて収まります。
着脱簡単フレームなので、引出しを減らすことが可能です。移動に便利なキャスター付きです。

ホワイト/クリア段数3質量(g)5074耐荷重(kg)引出1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×650×680引出し内寸法(mm)320×608×178収納の目安セーターなら4枚、バスタオルなら6枚内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22736474LC-653
オープン
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする