ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9台紙

ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9台紙 - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
コネクターが45°傾いているので、アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×39×75適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2273655379-O45-D
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする