曜日別特売

ワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙

ワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙 - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。
狭い洗面台等でもホースを接続することができます。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.9×78×38.6適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22736578SGP-24D
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする