曜日別特売

回転モップ専用モップ

回転モップ専用モップ - アイリスオーヤマ回転モップ専用モップ - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

回転モップ本体(KMO49)別売り専用モップです。スペアヘッドが1個付いています。

オレンジ質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1310繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22736833KMO-171個
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
31194959KMO-171セット(6本)
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: 清掃のパートの高齢者用に使用している
株式会社水野本社農・林・水産業

従来のモップの水切りが大変だったので、これで高齢者も楽に水切りができるようになり重宝している。あと少し耐久性があるともっと助かる。

対象商品 : 22736833
2024-12-20
用途: 清掃
医療・福祉・介護関連業

洗浄機は頑丈ですが、モップはスペアヘッドの接続がゆるくなって使えなくなります。専用モップだけ別売りなのは廃棄物が減るので有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 22736833
2024-08-13
用途: 清掃時
製造業

開店モップの大きさが丁度よく使いやすかったです。
柄もしっかりしているので、長持ちしてくれると助かります。

対象商品 : 22736833
2023-02-14
用途: 現場床掃除
株式会社サンキョー

現場内床油汚れが多いので掃除する時、セットのバケツと一緒に使用してます。替えモップも付属していて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする