アイリスオーヤマ
角型ペール
(1件のレビュー)
たっぷり入る大容量ペールです。
形状
角型
内容量
1個
注意
フタは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22736946
PK-30
本体
ポリプロピレン
ブルー
かぶせ式
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22736964
PK-40
本体
ポリプロピレン
ブルー
かぶせ式
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
22736989
PK-70
本体
ポリプロピレン
ブルー
かぶせ式
70
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
22737007
PK-90
本体
ポリプロピレン
ブルー
かぶせ式
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください