アイリスオーヤマ
手提げ金庫A6
グリーン購入法適合商品のA6サイズ手提げ金庫です。
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
施錠方法
シリンダー錠とダイヤル錠
収納サイズ
A6
色
ブルー
質量(g)
700
内寸法(mm)
180×130×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×155×85
グリーン購入法
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
195×155×85
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×130×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22737594
SBX-A6
700
195×155×85
180×130×45
195×155×85
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください