手提げ金庫B7

手提げ金庫B7 - アイリスオーヤマ手提げ金庫B7 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

グリーン購入法適合商品のB7サイズ手提げ金庫です。
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。

ブルー質量(g)540内寸法(mm)135×100×45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85収納サイズB7施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737655SBX-B7155×130×85135×100×45
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737655
2021-08-09
用途: 現金保管
その他業種

商品の機能として、ダイヤルの施錠が全く意味がない。横のレバーを右に押しながら一周させれば必ず開く。結局二重のロックとは言えず鍵にのみ頼っている商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする