伸縮棒超スリム

伸縮棒超スリム - アイリスオーヤマ伸縮棒超スリム - アイリスオーヤマ伸縮棒超スリム - アイリスオーヤマ伸縮棒超スリム - アイリスオーヤマ伸縮棒超スリム - アイリスオーヤマ伸縮棒超スリム - アイリスオーヤマ伸縮棒超スリム - アイリスオーヤマ伸縮棒超スリム - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。

内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737743RSV-4513×13×290~460290mm使用時約8、380mm使用時約6、460mm使用時約4ホワイト73
オープン
239
263(税込)
当日出荷
お客様組立品
22737768RSV-4513×13×290~460290mm使用時約8、380mm使用時約6、460mm使用時約4木目ミディアム
ブラウン
73
オープン
239
263(税込)
当日出荷
お客様組立品
22737786RSV-7013×13×450~700450mm使用時約7、570mm使用時約5、700mm使用時約3ホワイト116
オープン
279
307(税込)
当日出荷
お客様組立品
22737804RSV-7013×13×450~700450mm使用時約7、570mm使用時約5、700mm使用時約3木目ミディアム
ブラウン
116
オープン
279
307(税込)
当日出荷
お客様組立品
22737829RSV-11013×13×700~1100700mm使用時約5、900mm使用時約4、1100mm使用時約2ホワイト185
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
特別運賃
お客様組立品
22737847RSV-11013×13×700~1100700mm使用時約5、900mm使用時約4、1100mm使用時約2木目ミディアム
ブラウン
185
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
特別運賃
お客様組立品
22737865RSV-19013×13×1100~19001100mm使用時約3、1500mm使用時約2、1900mm使用時約1ホワイト297
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
22737883RSV-19013×13×1100~19001100mm使用時約3、1500mm使用時約2、1900mm使用時約1木目ミディアム
ブラウン
297
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737804
2025-11-02
用途: 突っ張り棒
ピデスアート製造業

棚の補強に。
ベストサイズで選んだので上手く使えております。

対象商品 : 22737786
2021-08-19
用途: 小窓のカーテン

通常みんなが思っている突っ張り棒となんら変わりはありません。これと言って改善してほしい箇所も見当たりません。同様に良いところもありません。普通なので通常の使用方法でしたら文句なく使えます。やや満足にしたのは納期が早かったからです

2020-12-21
用途: 洋服かけ用に
製造業

子供の洋服かけ用にコンパクトなサイズの伸縮棒を探していました。
安いだけあって少し作りが雑かも…と感じましたが、
使用する分には不便なく使えました!
突っ張り棒は伸ばしたら回して固定するイメージでしたが、
こちらは、右回し縮む、左回し伸びるというような
シンプルな伸縮方法です。

対象商品 : 22737743
2021-01-30
用途: クローゼット
flatask製造業

問題なく簡単に取り付けられて、大変満足して使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする