ベビーフェンスBチェーン付

ベビーフェンスBチェーン付 小笠原製作所 ベビーフェンスBチェーン付 小笠原製作所
(2件のレビュー)

小さなお子様を守る木製ガードです。
ペットなどの進入防止にも活用出来ます。

材質天然木・ラミン材 使用チェーンケイコウトウチェーン 寸法(縦×横×高さ)(mm)30×850(収納時210)×860 リベットアルミ 取付ビス3.5mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21777036 BF-200
5,680
3,998
4,398 (税込)
欠品中

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21777036
2020-07-23
用途:
仕切りとして使いました。
医療・福祉・介護関連業

本来用途とは違いますが、庭へのアプローチを簡単にできないよう仕切りとして使いました。室外使用の想定ではないと思いますので、もちろん自己責任です。ニス塗を追加してから使いました。商品としては、すごくしっかりしています。赤ちゃんの仕切りとしては十分な強度かと思います。ニス塗をしたのですが、当初、はじく現象が見られたので、室内では十分な仕上がりだと感じました。

対象商品:
21777036
2019-11-27
用途:
幼児の階段等への侵入防止

取付けは壁や柱に付属のネジでも行えますが、最近の住宅で多い石膏ボード壁だと別途、石膏ボードにネジで固定するためのカベロック等の商品が必要になると思います。

細いネジだけで固定してるので壁側でしっかりと力を支えられるようにしないとフェンスの固定部分ごと外れて事故になる可能性が出てきます。

木製フェンス部分は、蛇腹部分を鎖が横断するように繋いであり、これが補強になっているため、万一、幼児が体重をかけて蛇腹部分が折れて千切れたとしてもそのまま脱落ということにはなりにくい構造です(テストするわけにはいかないので、構造上から見ています)。

また、フェンス自体が蛇腹に伸縮するので、固定する場所が対面で僅かにズレていても取付けは可能です(推奨はされないとは思いますが、左右の取り付け可能な場所が2~3センチ程度なら微妙にずれている場合も取付けできなくはない)。

ロックを外すのは幼児には難しく(最初は硬いので老人でも難しいかも)、ロック金具を外すのに力もいるので十分、幼児のとっさのダッシュなどでの階段等への侵入、転落は防げそうです。

逆に言えば、このロック機構が仇になり、面倒になって利用頻度が低くなるかもしれません。
もう少し大人は開けやすいが幼児は開けにくいという仕組みがあるといいのですが、価格からすると難しいのかも。

特に必要性がなければ、よくある突っ張り式のドア型のベビーゲート等の方が開閉などしやすく、利便性は高いと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする