曜日別特売
モノタロウ

ピットクリーナー

ピットクリーナー - モノタロウピットクリーナー - モノタロウピットクリーナー - モノタロウピットクリーナー - モノタロウピットクリーナー - モノタロウ
(27件のレビュー)

グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。

用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物内容量1箱(18L)
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品記載の注意事項をよく読んで理解の上で使用をしてください。
※木の床での使用には適しません。
※アルミには使用できません。
※洗浄後の水は排水処理設備で処理するか都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25661406-
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
25661406-4,3984,838
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 工場掃除に

こぼしたオイルなどの床洗浄につかってます、エンジンについたの油汚れにも使ってます。

2025-02-09
用途: ピット掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

ピット掃除用に初めて購入しました。
良く油汚れも落ちて満足しています。

対象商品 : 25661406
2024-12-20
用途: ピットの清掃や機械の油汚れの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり綺麗に落ちると思います、倍くらいに薄めて使ってもいいですし、汚れが酷い場合には原液で使用しています。

対象商品 : 25661406
2024-02-26
用途: 清掃作業
カーケア Raiサービス業

思ってた以上に汚れも落ちたのでとても良かったです。

対象商品 : 25661406
2023-10-19
用途: リピート購入

パーツ洗浄等とスプレーボトルに入れてとても重宝してます。

対象商品 : 25661406
2023-03-30
用途: ガレージ全般に。
農・林・水産業

車から農機具まで幅広く整備していますので、こういった商品の消費が半端ないです。油汚れの落ちも問題なく、コスパ最高です。

対象商品 : 25661406
2022-12-20
用途: オイル掃除
株式会社MJコーポレーション

ピットだけでなく、エンジン下回りのオイル漏れ掃除にも使えます。よく落ちます。圧倒的なコストパフォーマンス。

対象商品 : 25661406
2022-10-24
用途: 車の清掃その他
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で良く落ちます
冬の時期は少々落ちが悪いのが気になりますが
良い商品だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする