曜日別特売
モノタロウ

洗濯バサミ ひも付

洗濯バサミ ひも付 - モノタロウ洗濯バサミ ひも付 - モノタロウ洗濯バサミ ひも付 - モノタロウ
(10件のレビュー)

ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。

用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約58.9(1パック)入数(個)12内容量1袋(12個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21777544M51A-PS
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 洗濯ハンガーや細かい物の仕分けにも
サービス業

洗濯バサミが取れちゃった角ハンガーの所に補充してます。
大事な書類や郵便に洗濯バサミを挟んでおくと、まぎれなくて置いた場所が分かりやすいです。
クリアファイルに挟んで中身が出ないようにしたり、お菓子の袋を止めたり、意外と使い勝手がいいので、買い置きしておくと便利です。

2025-05-21
用途: 洗濯ものに使用
製造業

作業に使用する軍手とか洗濯して再利用してもらう時に使用しています。
安価のわりに丈夫そうなプラスチック製でした。使用するのが屋外なので耐久性については期待以上だといいな。と思います。

対象商品 : 21777544
2021-03-09
用途: 洗濯もの止め。
自動車・二輪車・自転車関連業

力が100均物より強く感じます数は同じですがこれからは此方を使います。

対象商品 : 21777544
2022-10-18
用途: 作業着の洗濯を干す
建設業・工事業

安価なので洗濯物をはさむ力が弱いのかも?と思いながら購入しました。しかし使ってみると
その様なことはありませんでした。

対象商品 : 21777544
2021-10-20
用途: 製造現場で使用する物品の乾燥保管
横山冷菓株式会社

沢山入っていて便利です。
それほど重たくないものなので、問題ありません。

対象商品 : 21777544
2020-07-13
用途: 洗濯物
飲食業

洗濯ハサミのループ長さが固定出来たら最高だと思います!

対象商品 : 21777544
2020-03-29
用途: 少しだけ使用したマスクを再使用するためにロッカー内のバーに吊り下げる
製造業

思った通りの使用が出来ています。他の服に触れずにぶら下げることが出来ました。

対象商品 : 21777544
2019-12-17
用途: 洗濯ものを干す時
農・林・水産業

樹脂製のひもが思いのほか細かったので強度が心配です。
今までは2個1組で使っていたものを4個1組で使っています。
あとは、どのぐらいもつかですね。(期待はできなそう。)
値段はリーズナブルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする