モノタロウ

洗濯バサミ

洗濯バサミ - モノタロウ洗濯バサミ - モノタロウ
(40件のレビュー)

1袋20個入りのお買い得商品です。

用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約80(1パック)入数(個)20内容量1袋(20個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21777614M11B-PS
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: 洗濯物を干す
その他業種

最近の売ってる洗濯ばさみの中でバネは強めだと思うが、家にある洗濯ばさみよりは弱かった。ばね強めの洗濯ばさみを探すのが難しくなった。ひも付き洗濯ばさみのしっかりした紐だけ作って売ってほしい。コスパのいいしっかりした紐としっかりしたばねの洗濯ばさみを自分でペンチで付け替えて使っている。

2026-01-25
用途: プラスチック製ハンガー用洗濯ばさみの補充用・・・・

従来、プラスチック製ハンガーを主に使用。特に、洗濯ばさみは、紫外線劣化によりボロボロ状態となる頻度が、増えている感覚がある。交換用洗濯ばさみとして、利用している。

対象商品 : 21777614
2025-10-22
用途: 洗濯物に使用。
製造業

単純に、何の癖もなく、シンプルで、普通に、とても使いやすく良かったです

対象商品 : 21777614
2025-12-04
用途: 洗濯
サービス業

自宅の洗濯物を干す用に購入しました。コスパが良いと思います。

2025-09-13
用途: 雑巾干すとき用
有限会社マキシム

安いけれどわりとシッカリしていそうです 耐久性が期待です

2025-05-22
用途: 書類ばさみから洗濯物まで
オール・パワフルサービス業

万能です。挟む力も強く簡単には抜けなさそうで良いが後は、耐久力。

1が参考にしています
2024-10-15
用途: 袋閉じにも
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

最近の夏の暑さと紫外線の強さでプラスチック製品が軒並みオシャカになってますが、これはまあまあ(少なくとも100均のよりは)耐久性があるようです。洗濯はもちろん、お菓子の袋を閉じるのにも使ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 21777614
2024-10-09
用途: 日用品
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
直ぐに届きました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする