TOTO
耐食鏡 アーチ形面取り
仕様
なべタッピンねん×4本Φ4×35
長さ(mm)
450
形状
長方形
幅(mm)
5
高さ(mm)
600
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21778296
YM4560FAC
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください