曜日別特売

フジノンレンズ 単焦点中望遠マクロレンズ

フジノンレンズ 単焦点中望遠マクロレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

コンパクトなサイズながらもF2.4という明るいF値を持つ中望遠レンズです。
第7レンズにガラスモールド非球面レンズを使用し像面湾曲を防ぎ、第6レンズにED(異常分散)ガラスレンズを使用して色収差を抑えています。
美しいボケ味と高精細な描写を両立するこのレンズは、ポートレート撮影で威力を発揮します。また、最短撮影距離26.7cmを利用した、最大撮影倍率0.5倍のマクロ撮影も特徴です。

ブラック付属品レンズキャップ質量(g)215(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.5倍フィルター直径(Φmm)39レンズ単焦点中望遠マクロレンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.1×63.6撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:26.7cm~2.0mレンズ構成8群10枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全20段)マウントXマウント焦点距離f=60mm(35mm判換算:91mm相当)画角26.6°最大口径比F2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22806465XF60MMF2.4 R MACRO
116,500
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする