曜日別特売

フジノンレンズ 望遠ズームレンズ

フジノンレンズ 望遠ズームレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

35mm判換算76-213mmという常用望遠全域を、F2.8の開放値でカバーする望遠ズームレンズ。
それに加え徹底した防塵・防滴・耐低温設計、トリプル・リニアモーター、XFレンズ史上最高峰の手ブレ補正技術など、最新技術が搭載され、過酷な状況下でもシャッターチャンスを逃しません。
人物やスナップなど撮影のみならず、スポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。

ブラック付属品レンズキャップ寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ82.9×175.9(ワイド端・テレ端)質量(g)995(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.12倍(望遠)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームレンズ撮影範囲標準:1m~∞、マクロ:1m~3mレンズ構成16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=50 - 140mm(35mm判換算:76 - 213mm相当)画角31.7°- 11.6°最大口径比F2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22806623XF50-140MMF2.8 R LM OIS WR
286,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする