曜日別特売

フジノンレンズ 単焦点超広角ズームレンズ

フジノンレンズ 単焦点超広角ズームレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズフジノンレンズ 単焦点超広角ズームレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

ダイナミックで遠近感あふれる24mm相当の画角を持ち、高い描写性能を誇ります。
F1.4という明るいF値は、夜間などの撮影で効果を発揮するだけでなく、広角レンズながらも豊かなボケ味を活かした撮影も可能にします。
24mm相当の単焦点広角レンズで世界初となる最短15cmの接写により、主要被写体を大きくクローズアップしながら背景も大きく取り入れたフレーミングをすることができます。
さらに高速なAF性能、タフな撮影環境をもいとわない防塵防滴耐低温構造、携帯性に富むコンパクトなサイズは、その画質を発揮する場所を広く拡大します。

ブラック付属品レンズキャップ質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.21倍フィルター直径(Φmm)67レンズ単焦点超広角ズームレンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:73.4×73.0撮影範囲15cm -∞レンズ構成11群13枚(非球面レンズ2枚、異常分散レンズ2枚)絞り9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全22段)マウントXマウント焦点距離f=16mm (35mm判換算:24mm相当)画角83.2°最大口径比F1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22806666XF16MMF1.4 R WR
178,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする