曜日別特売

フジノンレンズ 望遠ズームレンズ

フジノンレンズ 望遠ズームレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズフジノンレンズ 望遠ズームレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。
撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。
フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。
光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。

付属品レンズキャップ寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端)質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.2倍(テレ端)フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3mレンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)マウントXマウント焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当)画角31.7° - 7.1°最大口径比F4.5 - F6.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22806815XC50-230MMF4.5-6.7OISIIブラック
71,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22806833XC50-230MMF4.5-6.7OISII Sシルバー
71,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする