ファイバユニット

ファイバユニット - azbil(旧:山武)ファイバユニット - azbil(旧:山武)ファイバユニット - azbil(旧:山武)ファイバユニット - azbil(旧:山武)ファイバユニット - azbil(旧:山武)ファイバユニット - azbil(旧:山武)ファイバユニット - azbil(旧:山武)ファイバユニット - azbil(旧:山武)
種類反射形ケーブル長(m)2内容量1個
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ
形状
ファイバ長(m)
先端径(Φmm)
スリーブ長(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22546844HPF-D001-L05ストレートM6外形J5---
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22546869HPF-D001-L10ストレートM6外形J10---
21,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
22547203HPF-D003-S30ストレート-外形I-2.530-
25,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22547325HPF-D003-S40ストレート-外形I-2.540-
25,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22549014HPF-D009-L05ストレートM6外形G5---
18,100
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
22550159HPF-D013-L05ストレート-外形E5--105
42,500
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
22550256HPF-D015-L05ストレート-外形G5--350
295,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
22550378HPF-D022-L05ストレート-外形F5--150
109,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22546887HPF-D003-L05ストレート-外形I52.5--
28,600
取扱い終了
返品不可
22546905HPF-D003-L10ストレート-外形I102.5--
33,400
取扱い終了
返品不可
22546923HPF-D003-S100L05ストレート-外形I52.5100-
21,200
取扱い終了
返品不可
22546948HPF-D003-S100L10ストレート-外形I102.5100-
23,900
取扱い終了
返品不可
22546966HPF-D003-S105ストレート-外形I-2.5105-
18,600
取扱い終了
返品不可
22546984HPF-D003-S105L05ストレート-外形I52.5105-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547009HPF-D003-S105L10ストレート-外形I102.5105-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547027HPF-D003-S110ストレート-外形I-2.5110-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547045HPF-D003-S110L05ストレート-外形I52.5110-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547063HPF-D003-S110L10ストレート-外形I102.5110-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547088HPF-D003-S115ストレート-外形I-2.5115-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547106HPF-D003-S115L05ストレート-外形I52.5115-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547124HPF-D003-S115L10ストレート-外形I102.5115-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547149HPF-D003-S120ストレート-外形I-2.5120-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547167HPF-D003-S120L05ストレート-外形I52.5120-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547185HPF-D003-S120L10ストレート-外形I102.5120-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547228HPF-D003-S30L05ストレート-外形I52.530-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547246HPF-D003-S30L10ストレート-外形I102.530-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547264HPF-D003-S35ストレート-外形I-2.535-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547289HPF-D003-S35L05ストレート-外形I52.535-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547307HPF-D003-S35L10ストレート-外形I102.535-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547343HPF-D003-S40L05ストレート-外形I52.540-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547368HPF-D003-S40L10ストレート-外形I102.540-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547386HPF-D003-S45ストレート-外形I-2.545-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547404HPF-D003-S45L05ストレート-外形I52.545-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547429HPF-D003-S45L10ストレート-外形I102.545-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547447HPF-D003-S50ストレート-外形I-2.550-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547465HPF-D003-S50L05ストレート-外形I52.550-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547499HPF-D003-S50L10ストレート-外形I102.550-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547517HPF-D003-S55ストレート-外形I-2.555-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547535HPF-D003-S55L05ストレート-外形I52.555-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547553HPF-D003-S55L10ストレート-外形I102.555-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547578HPF-D003-S60ストレート-外形I-2.560-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547596HPF-D003-S60L05ストレート-外形I52.560-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547614HPF-D003-S60L10ストレート-外形I102.560-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547639HPF-D003-S65ストレート-外形I-2.565-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547657HPF-D003-S65L05ストレート-外形I52.565-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547675HPF-D003-S65L10ストレート-外形I102.565-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547693HPF-D003-S70ストレート-外形I-2.570-
18,600
取扱い終了
返品不可
22547718HPF-D003-S70L05ストレート-外形I52.570-
21,200
取扱い終了
返品不可
22547736HPF-D003-S70L10ストレート-外形I102.570-
23,900
取扱い終了
返品不可
22547754HPF-D003-S75ストレート-外形I-2.575-
18,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする