azbil(旧:山武)
ファイバユニット
内容量
1個
全14種類を絞り込む
タイプ
Φ4
ストレート
フラット
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種類
タイプ
サイズ
ケーブル長(m)
形状
ファイバ長(m)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22550676
HPF-D033-L05
反射形
Φ4
-
2
-
-
-
¥
129,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
返品不可
22550938
HPF-D045LF-L10
反射形
フラット
-
2
外形D
-
-
¥
74,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
返品不可
22550694
HPF-D034C1
-
-
-
-
-
-
-
¥
13,900
取扱い終了
返品不可
22550719
HPF-D037-L05
反射形
ストレート
M3
2
外形H
5
-
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
22550737
HPF-D037-L10
反射形
ストレート
M3
2
外形H
10
-
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
22550755
HPF-D039-L05
反射形
ストレート
-
0.5
外形E
5
0.82
¥
40,300
取扱い終了
返品不可
22550773
HPF-D039-L10
反射形
ストレート
-
0.5
外形E
10
0.82
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
22550798
HPF-D041-L05
反射形
ストレート
-
2
外形F
5
2
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
22550816
HPF-D041-L10
反射形
ストレート
-
2
外形F
10
2
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
22550834
HPF-D042-L05
反射形
ストレート
Φ2
2
外形H
5
-
¥
55,100
取扱い終了
返品不可
22550859
HPF-D042-L10
反射形
ストレート
Φ2
2
外形H
10
-
¥
57,400
取扱い終了
返品不可
22550877
HPF-D043-L05
反射形
ストレート
-
2
外形G
5
6
¥
16,100
取扱い終了
返品不可
22550895
HPF-D043-L10
反射形
ストレート
-
2
外形G
10
6
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
22550913
HPF-D045LF-L05
反射形
フラット
-
2
外形D
-
-
¥
54,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください