azbil(旧:山武)
ファイバユニット
内容量
1個
関連資料:
(3.16MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
モデル
タイプ
ヘッド形状
ケーブル長(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22554316
HPF-T032E
-
液あり入光
-
-
5
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
22556118
HPF-VT0S-S2600
透過形
耐真空
ストレート
2600
-
¥
218,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください