ダンドリビス
枠調整ビス 調整45
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途
40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質
鉄鋼線クロメート
寸法(mm)
5.2×45
注意
※R調整ビスはMDF材に最適です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22327288
12号箱
1箱(300本)
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
22327306
Aボックス
1箱(42本)
¥
1,000
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
22327297
Cボックス
1箱(150本)
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください