ダンドリビス
枠調整ビス 調整65
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途
40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質
鉄鋼線クロメート
寸法(mm)
5.2×65
注意
※R調整ビスはMDF材に最適です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22327358
12号箱
1箱(210本)
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
22327376
Aボックス
1箱(29本)
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
22327586
3号箱
1箱(40本)
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
22327367
Cボックス
1箱(105本)
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください