INAX(LIXIL)
サウンドデコレーター(トイレ音響装置)
マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。
利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
音色
せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)
音量(dB)
約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
内容量
1個
注意
※浴室や水がかかったり・湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電の恐れがあります。
※100V式の電源は交流100Vを使用してください。火災や感電の原因になります。
※電気配線工事は必ず資格を持った電気工事士が断線や漏電の内容に行って下さい。
※万が一の際の危険防止のために、高感度・高速形の漏電遮断機(感度電流15mA以下)を設置してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源
定格消費電力(W)
感知距離(mm)
動作表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22402084
KS-621
オート(人体感知)
埋込式(パーテーション用・軽量鉄骨用・乾式タイル用)
170×10(埋込しろ36)×120
AC100V(50/60Hz)
1
約600または約800の二段階調節可能(白紙200mm角の場合)
感知中LED点灯(緑色ランプ)
¥
32,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22402127
KS-622
オート(人体感知)
露出形
170×25×120
AC100V(50/60Hz)
1
約600または約800の二段階調節可能(白紙200mm角の場合)
感知中LED点灯(緑色ランプ)
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22402145
KS-623
手かざし
露出形
170×25×120
単三アルカリ乾電池×4本(同梱)
-
約40または約60に二段階調節可能(グレー紙100mm角の場合)
残秒表示(緑色ランプ)・電池交換サイン(赤色ランプ点滅表示)
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください